スイッチ付多機能シャワーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62609339 品番BF-SB6WBG(1.6)-AT
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプメタル調シルバーホース(樹脂製ホース) ホース長さ(m)1.6 仕上めっき仕様 接続方法工具締め 接続ねじM20×1 仕様止水バルブ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする