INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーヘッド
エコアクアハンドシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609384
品番
BF-SL6A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
メタルホース
接続ねじ
G1/2
接続方法
工具締め
ホース長さ(m)
1
仕上
めっき仕様
取付ネジ径
G1/2