INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
エコアクアシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609418
品番
BF-SL6BG(1.8)
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイプ
メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)
接続ねじ
G1/2(手締め)
接続方法
手締め
ホース長さ(m)
1.8
表面処理
めっき仕様
仕上
めっき仕様