INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
エコアクアスイッチシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609445
品番
BF-SL6MB(1.6)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
タイプ
メタルホース
接続ねじ
G1/2
ホース長さ(m)
1.6
接続方法
工具締め
仕上
めっき仕様