エコアクアスイッチシャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62609463 品番 BF-SL6MBGE(1.8)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
タイプメタル調シルバーホース(樹脂製ホース) 接続ねじM20×1 ホース長さ(m)1.8 接続方法工具締め 仕上めっき仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする