INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
エコアクアスイッチシャワー(減圧弁付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609506
品番
BF-SL6MBGE(1.6)-AT
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
タイプ
メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)
接続ねじ
M20×1
ホース長さ(m)
1.6
仕様
減圧弁付
接続方法
工具締め
仕上
めっき仕様