INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ部品
給水管用支持金具(100mm、Φ32.5)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609549
品番
CF-115-2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
壁とパイプバンド芯の距離:100
タイプ
給水管用
内径(Φmm)
パイプバンド:32.5