INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609743
品番
LF-105PA
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
仕様
ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能
形状
Pトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
171〜230
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ形状
Pトラップ