排水Pトラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62609759 品番 LF-105PAL
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)396 仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能 形状Pトラップ 呼び径32 呼び32 寸法B(mm)171〜230 パイプ径(Φmm)32 トラップPトラップ(洗面器用) パイプ形状Pトラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする