こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609777
品番
LF-105SAL
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
592
仕様
ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能
形状
Sトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
131〜190
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Sトラップ(洗面器用)