※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ゴム栓式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609804
品番
LF-4PAL
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
171〜230
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Pトラップ
呼び径
32