こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ゴム栓式排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609829
品番
LF-10SAL
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び
25
寸法B(mm)
122〜182
寸法C(mm)
630
パイプ径(Φmm)
25
トラップ
Sトラップ(手洗器用)
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Sトラップ
呼び径
25