こちらは、Pトラップの写真となります

LF-4SA ゴム栓式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62609838 LF-4SA ゴム栓式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62609838

ゴム栓式排水Sトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び32 注文コード62609838 品番LF-4SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る
呼び32 寸法B(mm)131〜190 寸法C(mm)492 パイプ径(Φmm)32 トラップSトラップ(洗面器用) 仕様排水栓方式:ゴム栓式 形状Sトラップ 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする