こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ゴム栓式排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609847
品番
LF-4SAL
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び
32
寸法B(mm)
131〜190
寸法C(mm)
592
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Sトラップ
呼び径
32