INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609978
品番
LF-97PA
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
177〜228
仕様
排水栓方式:プッシュワンウェイ式、栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付)
呼び径
32