プッシュワンウェイ式排水Sトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62610014 品番LF-97SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び32 形状Sトラップ トラップSトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法B(mm)177〜228 寸法C(mm)409 仕様排水栓方式:プッシュワンウェイ式、栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付) 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする