アルミス
アルミスの 鋏
アルミスの 剪定鋏
太枝切っ太郎用ベルト付専用ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62610015
品番
AF-40HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
充電式チェーンソー(AFT-18V / AFT-21V / )専用のホルダー。
仕様
全体サイズ:幅×長さ(約)cm:16×39
材質
ポリエステル
質量(g)
約212
幅(cm)
ベルトループ:約9
長さ(cm)
ベルト最長(バックル含む):約104