3アームメタルスプリンクラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62610049 品番 MSC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3本のアームが回転し、円形に散水。本体はグリーン基調なので芝生など緑の景観に馴染みやすい。

用途水やり等に 仕様異形ジョイント対応内径:(約)mm:14・16・20 材質アーム・土台・アダプタ:銅・鉄・ABS樹脂 質量(g)約230 散水範囲(m)2〜7(円形) 適合ホース内径(Φmm)約12〜15 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約13.5×18×7.5
注意
※アームは2本が上向き、1本が下向きになっておりますが、これは仕様であり製品不良ではありません。
※異形ジョイントをご使用にあたり、水圧でホースが抜けてしまうといった場合は、ホースの抜け防止に「ホースバンド」などを使用されることで抜けにくくなる場合があります。
※必ず抜けなくなることを保証するものではありません。
※本商品にホースバンドなどは付属しておりませんので、ホームセンターなどでお買い求めいただけましたら幸いです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする