アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
イージーキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62610094
品番
AEZ-80SDT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質
(本体・タイヤ)鉄・PVC
幅(mm)
軸:約38
質量(kg)
約6.3
径(Φmm)
軸:約12
ハンドル高さ(mm)
約860
寸法(cm)
タイヤ:約Φ20×幅4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×55×24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500