鋏枝切っ太郎 25M

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62610119 品番EDT-25M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能

用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)25 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1〜1.5 動作時間充電池:3〜4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
庭木の剪定に
建設業・工事業

のこぎりを使わなくてもある程度の枝はおとせます。
手切りでは少し太いと無理でしたが、これが有れば使えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする