Pトラップの画像です

LF-WN7SF ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ) INAX(LIXIL) 62610145 LF-WN7SF ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ) INAX(LIXIL) 62610145

ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62610145 品番 LF-WN7SF
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
形状Sトラップ トラップSトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法B(mm)163〜222 寸法C(mm)409 仕様排水栓方式:ポップアップ式 呼び32 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする