アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
電動猫吉クローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62610146
品番
DNC-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ホイルインモーター式クロラ―搭載!
滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途
コンテナ運びに最適!
仕様
●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4
質量(kg)
約24(バッテリー込み)
最大積載量(kg)
(平地・7度)約100・約60
ハンドル高さ(mm)
(約)620・720・800
寸法(幅W×長さL)(mm)
クローラー:118×61
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
荷台:570〜870×950〜1290×420
リンク数
18
最高速度(km/h)
(満充電・空荷時)約5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
エナメルラッカースプレー(つやあり) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できる最高級の艶のラッカー系スプレー! エナメルラッカースプレーの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
参考になった