Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62610163
品番
LF-WN7SFM
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163〜222
寸法C(mm)
492
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
呼び
32
呼び径
32