Pトラップの画像です

LF-WN7SCF ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610179 LF-WN7SCF ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610179

ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62610179 品番 LF-WN7SCF
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
形状Sトラップ トラップSトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法B(mm)163〜222 寸法C(mm)409 仕様排水栓方式:ポップアップ式 呼び32 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする