アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
回転板付きプラコロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6台)
注文コード
62610207
品番
ATK-04GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。
座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)
約1.8
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×36.5×20
寸法(Φ×高さH)(cm)
座面部:約23.5×20
注意
※座面の高さは調節できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500