INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ポップアップ式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
注文コード
62610303
品番
LF-7PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
286
寸法B(mm)
163〜222
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
呼び径
32