こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付
注文コード
62610529
品番
LF-550SALC
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163〜222
寸法C(mm)
592
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付
呼び径
32