ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付 注文コード62610626 品番LF-710SAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
形状ボトルトラップ トラップボトルトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法B(mm)182.5〜212.5 寸法C(mm)600 仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付 呼び32 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする