INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、引き棒なし、排水口カバー付
注文コード
62610644
品番
LF-701PAC
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
ボトルトラップ
トラップ
ボトルトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
401
寸法B(mm)
176.5〜196.5
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、引き棒なし、排水口カバー付
呼び径
32