INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62610748
品番
LF-WN7PF
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
286
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
形状
Pトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
163〜222
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)