ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62610757 品番 LF-WN7PFL
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)396 仕様排水栓方式:ポップアップ式 形状Pトラップ 呼び径32 呼び32 寸法B(mm)163〜222 パイプ径(Φmm)32 トラップPトラップ(洗面器用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする