INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
洗髪器排水Pトラップ(掃除口付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62610915
品番
SF-25PAP
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
小型多目的流し(S-17)用、掃除口付
形状
Pトラップ
タイプ
Pトラップ(洗し用)
呼び径
32
呼び
32
パイプ径(Φmm)
32