INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
洗髪器排水Sトラップ(掃除口付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62610933
品番
SF-25SAP
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
小型多目的流し(S-17)用、掃除口付
形状
Sトラップ
タイプ
Sトラップ(流し用)
呼び径
32
呼び
32
パイプ径(Φmm)
32