Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
天グ式洗濯流し用排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62610994
品番
SF-28SA
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
洗濯流し(S-18)用
形状
Sトラップ
タイプ
Sトラップ(流し用)
呼び径
38
呼び
38
パイプ径(Φmm)
38