Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62611019
品番
LF-708SAC
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
形状
ボトルトラップ
トラップ
ボトルトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
172〜192
寸法C(mm)
600
仕様
排水口カバー付
呼び
32
呼び径
32