INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62611028
品番
LF-731PALC
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び
25
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
107〜127
パイプ径(Φmm)
25
トラップ
ボトルトラップ(手洗器用)
仕様
排水口カバー付
形状
ボトルトラップ
呼び径
25