INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
流し用排水Pトラップ(バスケット形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62611046
品番
SF-3PA
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
Pトラップ
呼び径
38
呼び
38
パイプ径(Φmm)
38
トラップ
Pトラップ(洗し用)