Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
流し用排水Sトラップ(バスケット形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62611055
品番
SF-3SA
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
Pトラップ
呼び径
38
呼び
38
パイプ径(Φmm)
38
トラップ
Sトラップ(流し用)