ライソン
ライソンの AV家電
ライソンの オーディオ
ライソンの スピーカー
テレビ用ワイヤレススピーカー SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611554
品番
KABS-016A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
無線・有線2WAY対応
Bluetooth送信機付
はっきり音声モード搭載
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター
本体質量(g)
600
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
充電時間
約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間
約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)
1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21×4×13.5
Bluetooth
5