※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
4L
アズワン品番
64-8902-85
注文コード
62611956
品番
FL1403
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。
生地性能
制電性
色
ブルー
サイズ
4L
総丈(cm)
186
バスト(cm)
132
ウエスト(cm)
92〜120
裄丈(cm)
93
股下(cm)
84
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
アズワン品番
64-8902-85
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています