73214 ピュタリア センコー 62612386 73214 ピュタリア センコー 62612386 73214 ピュタリア センコー 62612386 73214 ピュタリア センコー 62612386 73214 ピュタリア センコー 62612386

ピュタリア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62612386 品番 73214
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

メランジ調のグランドにクラシカルな唐草模様をモール糸で織り出したファブリックを使用。
立体的な表情を持つウォーム感と上品なくすみカラー足元を優しい印象に。
履き口にゴールドのブレードを添えて華やかさをプラスした、エレガントな吊り込みスリッパです。

材質甲表・甲裏・中板:ポリエステル、ブレード:ポリエステル、底材:PVC ピンク サイズM サイズ(cm)約23.5〜25 靴タイプスリッパ
注意
※お洗濯不可の商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする