商品本体

9120B アクリル定規メタルガイド付き 伊藤忠リーテイルリンク 62612490 9120B アクリル定規メタルガイド付き 伊藤忠リーテイルリンク 62612490

アクリル定規メタルガイド付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62612490 品番9120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

製図や測定に用いる定規です。材質はアクリル製のメタルガイド付き20cmものさしです。
製図・測定に

材質アクリル クリア+メタルガイド 長さ(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
事務
サービス業

ちょうどいい長さで使いやすいです。
30cmさしを使用していましたが長すぎるので、こちらを購入しました。

対象商品:
62612490
2024-08-26
用途:
経理
その他業種

帳簿に手書きするため購入しました。
雑務でカッターも使用するため、下がガタガタにならないタイプで凄く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする