※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62612744
品番
FP1204
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
生地性能
制電性
色
ホワイト
サイズ
S
総丈(cm)
158
バスト(cm)
110
ウエスト(cm)
76〜96
裄丈(cm)
83
股下(cm)
72
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
GMPグレードA・B
仕様
制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用