※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-EPDB2005-2 エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62613025 D-EPDB2005-2 エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62613025

エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.25 注文コード62613025 品番D-EPDB2005-2
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はボール半径Rなど44種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。
高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。
ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。
HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。

用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 仕様●ボール半径RE(mm):0.25●刃長APMX(mm):0.75 材質超硬合金 刃数2 刃長(mm)0.75 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ボール半径R(mm)0.25 ねじれ角(°)30 外径Dc(Φmm)0.5 寸法LF(mm)(全長)50 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)9.88 首R(mm)2 首下長LU(mm)2 首径(Φmm)(DN)0.47
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする