※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613119
品番
JG2502
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10
2
11Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
色
グレー×エンジ
サイズ
L
総丈(cm)
65
バスト(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス100000(ISO 8)
仕様
超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り
生地性能
低発塵性、超制電性
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
アズワン品番
64-8903-92
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています