※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62613453 品番 JG3502
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。

生地性能低発塵、超制電性 ブルー サイズS ウエスト(cm)73 ズボン丈(cm)98 股下(cm)69 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100000(ISO 8) 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用 仕様超制電性、男性用、ベルトループ付き、左右サイド・右後ポケット付き、前ファスナー付き アズワン品番64-8903-97
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする