※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDBPE2030-38-09-ATH エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62613488 EPDBPE2030-38-09-ATH エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62613488 EPDBPE2030-38-09-ATH エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62613488 EPDBPE2030-38-09-ATH エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62613488

エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1.5 外径Dc(Φmm)3 注文コード62613488 品番EPDBPE2030-38-09-ATH
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はボール半径R・外径Dc・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。
ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。
ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。
首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。
工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。
把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。

用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。 仕様●ボール半径RE(mm):1.5●ボール半径精度(mm):±0.005●仮想首長L'(mm):6.95●刃長APMX(mm):2.5●首下長LH(mm):38●首元径BD3(mm):4●首径BD2(mm):2.86●首部テーパ半角BHTA2(°):0.9 材質超硬合金 刃数2 刃長(mm)2.5 表面処理ATHコート シャンク径公差h5 ボール半径R(mm)1.5 ねじれ角(°)30 外径Dc(Φmm)3 寸法LF(mm)(全長)120 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RE 2mm以上はバックドラフト形状ではありません。
※首部コーティングは、製造上、アイテムごとに範囲が異なります。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする