※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613548
品番
JG3502
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10
2
11Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
生地性能
低発塵、超制電性
色
グレー
サイズ
L
ウエスト(cm)
79
ズボン丈(cm)
104
股下(cm)
75
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス100000(ISO 8)
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
仕様
超制電性、男性用、ベルトループ付き、左右サイド・右後ポケット付き、前ファスナー付き
アズワン品番
64-8904-07
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています