※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613758
品番
JK3501
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地を実現。細部にまで配慮した異物混入防止設計のユニフォームです。
用途
クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様
制電性、快適性、防汚性、吸汗速乾性、男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞りベルトループ付き、前ファスナー付き、腰裏付き、裾フライス絞り
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
76〜98
ズボン丈(cm)
107
清浄度
クラス100000(ISO 8)
アズワン品番
64-8904-77
生地性能
吸汗速乾、低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズは別売りです
※生地には導電糸が入っています