※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62614284
品番
A1GSLJR-WL8BK
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途
新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色
黒
サイズ
L
質量(g)
2310
タイプ
フルハーネス型
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
適応身長(cm)
175〜185
アズワン品番
65-1966-58
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
関連資料:
サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった